Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB m.MPL 220mm XMR-I-4-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMR-I-4-04 Einspeisemodul 4 184721 polig 630A,Höhe 100mm,für XR-MCCB-PIFT
EATON XMR-I-4-04 Einspeisemodul 4 184721 polig 630A,Höhe 100mm,für XR-MCCB-PIFT
Artikel-Nr.:
     262-D756B84
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184721
EAN/GTIN:
     4015081787555
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Verteilerbaugruppe GAB m.MPL 220mm XMR-I-4-04
Weitere Informationen:
Breite:
523 mm mm
Einbautiefe:
220 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,71*
€ 391,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,87*
€ 391,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 342,14*
€ 391,75*
Frei Haus
ab € 347,30*
€ 395,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,45*
€ 480,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,09*
€ 571,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.