Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,06kW 24V DC 0,21A 0,16-0,25A IP20 MSC-DM-0,25-M7(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D756C68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188255
EAN/GTIN:
     4015081861408
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 0,06kW 24V DC 0,21A 0,16-0,25A IP20 MSC-DM-0,25-M7(24VDC)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.21 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.25 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Höhe:
170 mm
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
76 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16 - 0.25 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,07*
€ 100,99*
€ 5,46*
ab € 85,44*
€ 103,76*
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 107,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,16*
€ 111,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,20*
€ 112,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.