| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31778066 Herst.-Nr.: 188255 EAN/GTIN: 4015081861408 |
| |
|
| | |
| Direktstarter Gleichspannung MSC-DM-0,2#188255 Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.06 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0.16 - 0.25 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0,04 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,06 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,92* | € 101,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,62* | € 107,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,27* | € 110,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,54* | € 114,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,21* | € 115,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|