Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 96.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-D757H49
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9604
EAN/GTIN:
     8012823334363
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 96.04
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
44 mm mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Höhe:
82.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
48.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,48*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 5,80*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 5,99*
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09671
ab € 0,151*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,56*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,26*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,26*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,14*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,31*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.