Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette 3x12mm ST gvz 450N KG-3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gliederkette KG-3
Gliederkette KG-3
Artikel-Nr.:
     262-D759G39
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339757183
Suchbegriffe:
Abhängekette
Aufhängezubehör für Leuchte
Befestigungszubehör für Leuchte
Gliederkette
Gliederkette 3x12mm ST gvz 450N KG-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Breite des Glieds:
12 mm
Bruchlast:
450 N N
Materialstärke:
3 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,32*
30
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,44*
30
Frei Haus
ab € 2,71634*
€ 3,57634*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 108,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.