Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niedax KG-3 E-KLIPS Gliederkette T3mm Stahl galvanisch verzinkt/chromatiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0170269
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KG-3
EAN/GTIN:
     4013339757183
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Gliederkette, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H : 26 mm Kettengliedbogenaußenmaß B : 12 mm Materialstärke t : 3 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Lieferlänge L : 30 m Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,167*
€ 2,857*
30
Frei Haus
ab € 2,23234*
€ 2,95234*
17 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,21*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,33*
30
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.