| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D759H18 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339793105 |
| |
|
| | |
| Abgangstrichter 300x300mm H:35mm RTQ35.300 Weitere Informationen: | | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Höhe der Seitenwand: | 35 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Rinnenbreite in horizontaler Richtung: | 300 mm mm | Rinnenbreite in vertikaler Richtung: | 300 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter für Kabelrinne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,39* | € 300,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 250,19* | € 301,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,71* | € 303,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 266,64* | € 319,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|