Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abgangstrichter RTQ 35.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 35.300
KR-Abgangstrichter RTQ 35.300
Artikel-Nr.:
     3517A-70950069
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 35.300
EAN/GTIN:
     4013339793105
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abgangstrichter RTQ 35.300

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 35 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
35 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,39*
€ 300,91*
€ 5,95*
ab € 250,19*
€ 301,45*
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 303,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,64*
€ 319,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.