Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x60mm 90° rws RAL9010 UT ST LUAE60.100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneckeinsatz LUAE 60.100 R
Außeneckeinsatz LUAE 60.100 R
Artikel-Nr.:
     262-D771F06
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339834143
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 100x60mm 90° rws RAL9010 UT ST LUAE60.100R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,66*
€ 62,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,55*
€ 62,37*
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 64,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 65,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,12*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.