| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2205326 Herst.-Nr.: LUAE60.100R EAN/GTIN: 4013339834143 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzkanal Außeneckeinsatz 90°, ohne Deckel, Kanalunterteil ungelocht, den Deckel des Leitungsschutzkanals auf Gehrung schneiden und über den Außeneckeinsatz führen, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, Stoßstellenverbinder LST... und Potentialausgleichleitung GSLH..., müssen gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Verwendung für: Leitungsschutzkanäle LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 100 mm einseitige Schenkellänge innen: 75 mm Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LUAE60.100R | Ident Code: | 1-LUAE60.100R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,80* | € 62,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,48* | € 62,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 63,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,20* | € 65,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,80* | € 70,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|