Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G5
>
Artikel
LED-Röhrenlampe G5 T5 18,5W 3000K 2600lm E ws mattiert 200° AC Ø16x900mm 60-100V MASLEDTUBEHF900MMHO18.5W830T
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D772I19
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
16313300
EAN/GTIN:
8720169163133
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 18,5W 3000K 2600lm E ws mattiert 200° AC Ø16x900mm 60-100V MASLEDTUBEHF900MMHO18.5W830T
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2600 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1151
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
18.5 - 18.5 W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2600 - 2600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
900 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
60 - 100 V V
Nennstrom:
120 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips LED-Röhrenlampe LEDtube
Weitere Suchbegriffe:
philips led tube 90cm
,
led röhre
,
philips led röhre
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 18,81*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 20,61*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 20,81*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,602*
€ 21,572*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,258*
€ 22,238*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 188,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 16317100 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 18,5 W G5 D
Philips
16317100
ab € 15,32*
Ähnlich
Philips MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K G5
Philips
871869674323200
ab € 9,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 16309600 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10,5 W G5 D
Philips
16309600
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips MASTER LED 16315700 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 18,5 W G5 D
Philips
16315700
ab € 15,38*
Ähnlich
Philips MASTER LED 41909400 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 36 W G5 D
Philips
41909400
ab € 18,09*
Ähnlich
Philips MASTER LED 74953800 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 26 W G5
Philips
74953800
ab € 14,54*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 16,5 W G5
Philips
871869674331700
ab € 12,65*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 16,5 W G5
Philips
871869674333100
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K G5
Philips
871869674335500
ab € 14,76*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 840 T5 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K G5
Philips
8718696743379
ab € 14,84*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K G5
Philips
871869674339300
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips MASTER LED HF 600mm HE 8W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K G5
Philips
871869674327000
ab € 9,48*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS LEDtube energy-saving lamp Weiß 3000 K 26 W G5
Philips
74951400
ab € 13,33*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K 16,5 W G5
Philips
871869674329400
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K G5
Philips
871869674325600
ab € 9,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen