Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 863mm MASLEDtube #16313300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 16313300 LED-Lampe Weiß 3000 K 18,5 W G5 E
Philips MASTER LED 16313300 LED-Lampe Weiß 3000 K 18,5 W G5 E
Artikel-Nr.:
     3517B-87069864
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16313300
EAN/GTIN:
     8720169163133
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 f. EVG G5, 830, 863mm MASLEDtube #16313300

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60..100 V
Nennstrom:
120..350 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
18,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2600 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 18,81*
1
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 20,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 20,81*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,602*
€ 21,572*
10
Frei Haus
ab € 18,258*
€ 22,238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,572*
€ 25,67068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,972*
€ 24,95668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,602*
€ 20,94638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,32*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,44*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,38*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,09*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,54*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,65*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 14,76*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,84*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,48*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,33*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 9,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.