Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 8W 2700K 806lm F ws AC mattiert 180° Ø60x110mm 220-240V COREPROLEDBULBND8-60WA60E2782


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 16897800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 F
Philips CorePro LED 16897800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 F
Artikel-Nr.:
     262-D772I26
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16897800
EAN/GTIN:
     8720169168978
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 8W 2700K 806lm F ws AC mattiert 180° Ø60x110mm 220-240V COREPROLEDBULBND8-60WA60E2782
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
180 - 180 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1241
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.15
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.54
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
46 - 46 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,12*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 1,32*
€ 2,15*
1
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,36*
1 Tag
398
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,18*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,34*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,32*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
16903600
ab € 1,17*
Ähnlich
Philips
Nr.: 529585
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.