| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D773G78 Herst.-Nr.: 4013339850600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winkel Kabelleiter fvz Röhre 60mm KRAS60F Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Röhrenform (geschlossen) | Geeignet für Holmhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,56* | € 64,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,71* | € 64,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,98* | € 66,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,34* | € 67,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,45* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|