Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter 120x120mm H:60mm RTQ60.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 60.120
KR-Abgangstrichter RTQ 60.120
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D774D05
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339855568
Suchbegriffe:
Abgangstrichter
Abgangstrichter 120x120mm H:60mm RTQ60.120
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Höhe der Seitenwand:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
120 mm mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
120 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter für Kabelrinne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,68*
€ 289,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,82*
€ 289,87*
Frei Haus
ab € 241,23*
€ 291,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,91*
€ 306,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.