Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abgangstrichter RTQ 60.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 60.120
KR-Abgangstrichter RTQ 60.120
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10950062
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 60.120
EAN/GTIN:
     4013339855568
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abgangstrichter RTQ 60.120

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 122 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 311 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
120 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
120 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,80*
€ 288,40*
€ 5,95*
ab € 239,39*
€ 288,94*
Frei Haus
ab € 242,13*
€ 290,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,05*
€ 305,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.