Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Artikel
Kabelleiter fvz 40x800x3000mm fl KLMU40.800F
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D775A47
Hersteller:
Niedax
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013339917341
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter fvz 40x800x3000mm fl KLMU40.800F
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
flaches Profil
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Niedax RG:N13 Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
kabelleiter niedax
,
kabelleiter
,
kabelleiter b=800mm
,
Kabelbahn
,
Kabelleiter/Weitspannkabelleiter
,
Leiter
,
Weitspannkabelleiter
,
Weitspannleiter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,45*
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 204,52*
€ 243,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 203,75*
€ 242,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 200,29*
€ 238,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 194,97*
€ 232,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 166,45*
€ 198,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen