Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel ST U-Profil VA TRV40E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder TRV 40 E3
Winkelverbinder TRV 40 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D775A63
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339892150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Profilschiene
Winkel ST U-Profil VA TRV40E3
Weitere Informationen:
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
Auf der Schiene:
ja
Ausführung:
Winkel
Geeignet für:
U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: U-Profilschiene, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Auflagewinkel, Außenverbinder, Befestigungselement, Doppelwinkel, Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschiene, Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 50,84*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 43,67*
€ 51,93*
1
€ 5,46*
ab € 41,06*
€ 53,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,13*
€ 53,51*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 519,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.