Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder TRV 40 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder TRV 40 E3
Winkelverbinder TRV 40 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10958154
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TRV 40 E3
EAN/GTIN:
     4013339892150
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Profilschiene

Winkelverbinder TRV 40 E3

Winkelverbinder, gleichschenklig und einseitig geschlossen, zur Verbindung von vertikal zueinander stehenden T-förmig zulaufenden U-Profilen, Ankerschienen/Profilschienen oder zur Verwendung als Knotenwinkel für Abhängesysteme, Befestigungszubehör in Edelstahl muss, je nach Anwendungsfall, gesondert bestellt werden. Verwendung für : Profil U 6040/.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
In der Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 51,18*
10
€ 5,95*
ab € 43,61*
€ 52,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 40,93*
€ 53,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,17*
€ 53,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,38*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.