Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø15,8mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779B85
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr Ø15,8mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD15,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
75 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,39*
€ 56,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,20*
€ 56,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,0595*
€ 57,1195*
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 57,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,7455*
€ 80,4555*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,4555*
€ 95,74205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,2455*
€ 94,30215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,7255*
€ 88,92335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,0155*
€ 86,88845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,8555*
€ 85,50805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,7455*
€ 78,23715
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,31491* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.