| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D779G98 Herst.-Nr.: 10535300016 EAN/GTIN: 4025113204158 |
| |
|
| | |
| Schutzschlauchadapter Z-M ger M16M16 MS Mit m.Zugentlastung Z-M,M16 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | -40 - 100 °C | Gesamtlänge: | 35 mm mm | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 16 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 16 | Gewindesteigung Außengewinde: | 1.5 mm mm | Gewindesteigung Innengewinde: | 1.5 mm mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Mit Außengewinde: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenschutz: | vernickelt | Werkstoff des Gehäuses: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter mit Zugentlastung, Flansch, M-Adapter, PG-Adapter, Schutzschlauchadapter, Winkeladapter, Winkelstück, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 475,7465* | € 553,6265* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 481,259* | € 557,169* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 487,14* | € 566,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,54* | € 640,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,51493* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|