| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133933 Herst.-Nr.: Z-M16MS EAN/GTIN: 4025113204158 |
| |
|
| | |
| Adapter mit Zugentlastung Z-M, IP 68 integrierte Dichtung, metrisches Außen- und Innengewinde Material: Messing vernickelt, Dichtung TPE Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften: kombinierbar mit jeder Schlauchverschraubung / hohe Stabilität / Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: sonstige, Gesamtlänge: 35 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+100 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: true, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 16, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 16, Gewindesteigung Innengewinde: 1,5 mm, Gewindesteigung Außengewinde: 1,5 mm, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | Z-M16MS | Ident Code: | 10535300016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 475,7465* | € 553,6265* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 481,259* | € 557,169* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 487,14* | € 566,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,54* | € 640,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,7428* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|