Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø36mm Gew PG29 Zn-guss 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010227029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010227029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C44
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227029
EAN/GTIN:
     4025113144973
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø36mm Gew PG29 Zn-guss 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD36-PG29
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
59 mm mm
Gesamtlänge:
72 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg29, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 53,52*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 44,66997*
€ 53,57997*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 48,5769*
€ 57,9669*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 80,75*
€ 122,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,57997*
€ 63,76016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49997*
€ 63,66496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66997*
€ 53,15726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 535,7997* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010227007
ab € 12,73418*
Ähnlich
Flexa
15010227009
ab € 12,66*
Ähnlich
Flexa
15010227011
ab € 14,15*
Ähnlich
Flexa
15010227013
ab € 17,34*
Ähnlich
Flexa
15010227016
ab € 17,65*
Ähnlich
Flexa
15010227021
ab € 22,74141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.