Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø17mm Gew PG11 Zn-guss 38Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD17-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010237011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15010237011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010237011
EAN/GTIN:
     4025113184993
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø17mm Gew PG11 Zn-guss 38Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD17-PG11
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
36 mm mm
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.5 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg11, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 19,48*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,01668*
€ 19,49668*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,6045*
€ 20,2245*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,80*
€ 46,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,49668*
€ 23,20105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01668*
€ 19,05985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 487,417* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010235016
ab € 18,51*
Ähnlich
Flexa
15010237009
ab € 14,45*
Ähnlich
Flexa
15010201021
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
15010237029
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.