Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 21, PG 16 USW-P, AD21-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010235016 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15010235016 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65890970
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010235016
EAN/GTIN:
     4025113145215
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
pg 16 messing kabelverschraubung

Metallverschraubung AD 21, PG 16 USW-P, AD21-PG16

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-P, IP 66 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 22,48*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,5518*
€ 22,5018*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,94*
€ 50,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 562,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010237009
ab € 14,44*
Ähnlich
Flexa
15010237011
ab € 16,00*
Ähnlich
Flexa
15010201021
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
15010237029
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.