Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø36mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-M,AD36-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789C74
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010527040
EAN/GTIN:
     4025113202222
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø36mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-M,AD36-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
58 mm mm
Gesamtlänge:
67 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 47,2567*
€ 52,5067*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 48,99252*
€ 54,34252*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,7937*
€ 55,6537*
10
Frei Haus
ab € 50,322*
€ 55,992*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 80,84*
€ 117,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,6537*
€ 66,2279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,8837*
€ 65,3116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,7537*
€ 61,5869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,6537*
€ 57,8979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,8537*
€ 56,9459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,7937*
€ 52,1145
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010527063
ab € 98,3824*
Ähnlich
Flexa
15010527012
ab € 14,67113*
Ähnlich
Flexa
15010527016
ab € 16,77558*
Ähnlich
Flexa
15010527020
ab € 17,50446*
Ähnlich
Flexa
15010527025
ab € 19,38295*
Ähnlich
Flexa
15010527032
ab € 26,61658*
Ähnlich
Flexa
15010527050
ab € 54,09706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.