| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-126418 Herst.-Nr.: 15010527040 EAN/GTIN: 4025113202222 |
| |
|
| | |
| 15010527040 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 31,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: 90 Grad Winkel Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: M40x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 36,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 31,0mm Innendurchmesser: 29,5mm Maße: Höhe: 67,0mm Schlüsselweite: SW45 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP40 Passend für: SPR-AS / SPR-VA Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gewinkelte Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 46,9667* | € 52,8067* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 47,7859* | € 53,5659* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 48,76252* | € 54,59252* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,48123* | € 55,78123* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,45* | € 122,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|