Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø45mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 USW-M,AD45-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789C82
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528050
EAN/GTIN:
     4025113202307
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø45mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 USW-M,AD45-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
69 mm mm
Gesamtlänge:
77 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36.5 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtüllen m50, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 53,86276*
€ 60,54276*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 58,3098*
€ 65,1798*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 66,14*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 60,53651*
€ 67,42651*
10
Frei Haus
ab € 62,338*
€ 69,448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,54276*
€ 72,04588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86276*
€ 64,09668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 605,4276* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.