Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USW-M AD45-M50 Metallverschraubung 90° Winkel Messing vernick.15010528050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0143717
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528050
EAN/GTIN:
     4025113202307
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 53,95459*
€ 59,61459*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 58,5698*
€ 64,4898*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 58,99*
€ 65,44*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 60,15651*
€ 66,71651*
10
Frei Haus
ab € 62,408*
€ 68,718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,71651*
€ 79,39265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15651*
€ 71,58625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 667,1651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.