Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø21mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-66 USW-M,AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010535025 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15010535025 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C98
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010535025
EAN/GTIN:
     4025113202468
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø21mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-66 USW-M,AD21-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
41 mm mm
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 23,58*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 20,44465*
€ 23,60465*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,6301*
€ 24,6901*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,93*
€ 58,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,60465*
€ 28,08953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44465*
€ 24,32913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 590,11625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010537063
ab € 98,28*
Ähnlich
Flexa
15010537016
ab € 16,75558*
Ähnlich
Flexa
15010537020
ab € 18,49*
Ähnlich
Flexa
15010501032
ab € 26,55*
Ähnlich
Flexa
15010537040
ab € 43,70*
Ähnlich
Flexa
15010537050
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.