Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø27mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-66 USW-M,AD27-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010501032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010501032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C69
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010501032
EAN/GTIN:
     4025113202574
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø27mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-66 USW-M,AD27-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
49 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 30,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,60658*
€ 30,84658*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2137*
€ 32,7137*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 49,06*
€ 73,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,84658*
€ 36,70743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88658*
€ 35,56503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60658*
€ 31,66183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,4658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010537063
ab € 98,28*
Ähnlich
Flexa
15010537016
ab € 16,75558*
Ähnlich
Flexa
15010537020
ab € 18,49*
Ähnlich
Flexa
15010535025
ab € 20,44465*
Ähnlich
Flexa
15010537040
ab € 43,70*
Ähnlich
Flexa
15010537050
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.