Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010539016 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010539016 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D01
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010539016
EAN/GTIN:
     4025113202543
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,67558*
€ 19,47558*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,3345*
€ 20,1545*
25
Frei Haus
ab € 18,5432*
€ 21,4132*
3 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 30,76*
€ 47,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,47558*
€ 23,17594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67558*
€ 19,84394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 486,8895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010539032
ab € 26,53658*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,64*
Ähnlich
Flexa
ab € 37,20*
Ähnlich
Flexa
ab € 39,36*
Ähnlich
Flexa
ab € 86,48*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,43*
Ähnlich
Flexa
ab € 183,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.