Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158588
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle verzinkt m25
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010539016
ab € 16,64558*
Ähnlich
Flexa
15010539032
ab € 26,47658*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,68*
Ähnlich
Flexa
ab € 39,53*
Ähnlich
Flexa
ab € 86,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,40*
Ähnlich
Flexa
ab € 182,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.