Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø45mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 USW-M,AD45-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D37
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528050
EAN/GTIN:
     4025113206633
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø45mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 USW-M,AD45-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
69 mm mm
Gesamtlänge:
77 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36.5 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtüllen m50, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 71,32*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 64,05576*
€ 71,37576*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 69,7934*
€ 77,4934*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 71,3218*
€ 78,6318*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 72,69734*
€ 80,15734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,37576*
€ 84,93715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05576*
€ 76,22635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 713,7576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 115,04*
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,37259*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,83405*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 21,96917*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,29886*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,71652*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.