Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø10mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-66 USW-M,AD10-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D31
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528012
EAN/GTIN:
     4025113206602
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø10mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 14Zoll IP40-66 USW-M,AD10-M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
21 mm mm
Gesamtlänge:
32 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 20,14*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 17,37259*
€ 20,15259*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,2088*
€ 20,9288*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,81227*
€ 21,58227*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,16*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,15259*
€ 23,98158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37259*
€ 20,67338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 503,81475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 115,04*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,83405*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 21,96917*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,29886*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,71652*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,11*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,05576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.