Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US2-M,AD36-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D44
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327032
EAN/GTIN:
     4025113203274
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US2-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,27589*
€ 27,45589*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,5747*
€ 32,2347*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,2459*
€ 33,1559*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,40993*
€ 33,36993*
10
Frei Haus
ab € 28,392*
€ 34,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,45589*
€ 32,67251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68589*
€ 31,75621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27589*
€ 26,50831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 274,5589* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327010
ab € 7,66544*
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,70338*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,47098*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,62348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,79846*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,14221*
Ähnlich
Flexa
15012327050
ab € 65,6504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.