Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US2-M,AD56-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA US2-M, AD56-M50 Metallverschraubung, Messing vernickelt,
FLEXA US2-M, AD56-M50 Metallverschraubung, Messing vernickelt,
Artikel-Nr.:
     262-D789D46
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327050
EAN/GTIN:
     4025113203298
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US2-M,AD56-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
70 mm mm
Gesamtlänge:
46 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
47 mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtüllen m50, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 65,6504*
€ 79,5504*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 80,2557*
€ 96,2057*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 82,52*
€ 98,89*
5
Frei Haus
ab € 85,562*
€ 102,592*
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 131,68*
€ 194,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,5504*
€ 94,66498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,2504*
€ 93,11798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,6504*
€ 78,12398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 397,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327010
ab € 7,66544*
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,70338*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,47098*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,62348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,79846*
Ähnlich
Flexa
15012327032
ab € 22,27589*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,14221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.