Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USD-P Ø36mm Gew PG29 1Zoll IP67 ger USD-P,AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015128029 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15015128029 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D52
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015128029
EAN/GTIN:
     4025113181114
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USD-P Ø36mm Gew PG29 1Zoll IP67 ger USD-P,AD36-PG29
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg29, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 26,685*
€ 35,975*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 26,76521*
€ 36,02521*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 32,2034*
€ 42,2034*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 52,09*
€ 81,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,02521*
€ 42,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46521*
€ 41,0136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79521*
€ 39,0263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16521*
€ 38,2766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76521*
€ 31,8506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,05042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015127009
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15015128011
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15015128016
ab € 15,59*
Ähnlich
Flexa
15015140021
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15015128036
ab € 38,51028*
Ähnlich
Flexa
15015128048
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.