Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 36, PG 29 USD-P, AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015128029 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15015128029 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25890849
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015128029
EAN/GTIN:
     4025113181114
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung gerade AD 36, PG 29 USD-P, AD36-PG29

EMV Metall-Verschraubung gerade USD-P, IP 67 speziell für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU PG Außengewinde, inkl. Innentülle und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Anschlussgewinde Material: Gehäuse Messing vernickelt, Druckmutter Messing vernickelt / Innentülle Messing / Dichtung TPE / O-Ring NBR Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg29
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 26,685*
€ 35,975*
2
€ 5,95*
ab € 26,76521*
€ 36,02521*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 32,2034*
€ 42,2034*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 52,09*
€ 81,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,975*
€ 42,81025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,415*
€ 40,95385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,755*
€ 38,97845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,115*
€ 38,21685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,685*
€ 31,75515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015127009
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15015128011
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15015128016
ab € 15,59*
Ähnlich
Flexa
15015140021
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15015128036
ab € 38,51028*
Ähnlich
Flexa
15015128048
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.