Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-P PA Ø13mm ger PG11 IP68 Polyamid (PA) Gew 10mm RQG-P,AD13,0-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D82
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020027204
EAN/GTIN:
     4025113147424
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-P PA Ø13mm ger PG11 IP68 Polyamid (PA) Gew 10mm RQG-P,AD13,0-PG11
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
21 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauch, wellschlauch, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,7882*
€ 2,2382*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7884*
€ 2,2384*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,98767*
€ 2,45767*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0009*
€ 2,4709*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0586*
€ 2,5286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,45767*
€ 2,92463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31767*
€ 2,75803
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98767*
€ 2,36533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,8835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020026207
ab € 1,51*
Ähnlich
Flexa
15020026213
ab € 1,6582*
Ähnlich
Flexa
15020026214
ab € 1,6964*
Ähnlich
Flexa
15020026216
ab € 1,65*
Ähnlich
Flexa
15020026221
ab € 2,93*
Ähnlich
Flexa
15020026229
ab € 3,7764*
Ähnlich
Flexa
15020026236
ab € 6,32*
Ähnlich
Flexa
15020026248
ab € 7,96*
Ähnlich
Flexa
15020027202
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020027203
ab € 1,747*
Ähnlich
Flexa
15020027209
ab € 2,411*
Ähnlich
Flexa
15020027210
ab € 2,0964*
Ähnlich
Flexa
15020027205
ab € 1,8461*
Ähnlich
Flexa
15020027206
ab € 1,86*
Ähnlich
Flexa
15020027201
ab € 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.