Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung PG11 Kunststoff schwarz AD13,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133270
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG-P/PG11/AD13/SW
EAN/GTIN:
     4025113147424
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG-P, IP 68 / IP 69K einteilig, PG Außengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / GGVS / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 35 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Gesamthöhe: 21 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: PG11, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG-P/PG11/AD13/SW
Ident Code:
15020027204
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7882*
€ 2,2682*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7884*
€ 2,2684*
50
€ 5,95*
ab € 1,98767*
€ 2,48767*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0009*
€ 2,5109*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,1353*
€ 2,6753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2684*
€ 2,6994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1384*
€ 2,5447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7884*
€ 2,1282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.