Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-C PA Ø13mm ger Polyamid (PA) 14Zoll IP68 Gew 10mm RQG-C,AD13,0,1/4ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020052212 Flexa RQG-C Schnellverschraubung gerade Gewinde 1/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
15020052212 Flexa RQG-C Schnellverschraubung gerade Gewinde 1/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789F54
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020052212
EAN/GTIN:
     4025113181152
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-C PA Ø13mm ger Polyamid (PA) 14Zoll IP68 Gew 10mm RQG-C,AD13,0,1/4ZOLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
20 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
1/4 Zoll
Gewindeart:
CTG G
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5982*
€ 2,0682*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5984*
€ 2,0684*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,77621*
€ 2,27621*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,788*
€ 2,298*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,27621*
€ 2,70869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15621*
€ 2,56589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77621*
€ 2,11369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,8105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020052201
ab € 1,5882*
Ähnlich
Flexa
15020052209
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020052202
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020052210
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020052203
ab € 1,6982*
Ähnlich
Flexa
15020052204
ab € 3,0064*
Ähnlich
Flexa
15020052205
ab € 3,7664*
Ähnlich
Flexa
15020052206
ab € 6,52*
Ähnlich
Flexa
15020052211
ab € 8,171*
Ähnlich
Flexa
15020052207
ab € 8,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.