| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133255 Herst.-Nr.: RQG-C1/4ZOLL/AD13,0 EAN/GTIN: 4025113181152 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG-C, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, CTG Außengewinde, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / ASTNFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / GGVS / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 35 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: CTG G, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 8 mm, Gesamthöhe: 20 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RQG-C1/4ZOLL/AD13,0 | Ident Code: | 15020052212 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,05* | € 100,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,14* | € 101,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,3305* | € 111,8505* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,11* | € 112,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|