Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung FR-M 2,5mm Ø64mm -20-120°C Kst FR-M,M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA FR-M, Perbunan M 50 0333000050 0333000050
FLEXA FR-M, Perbunan M 50 0333000050 0333000050
Artikel-Nr.:
     262-D801I15
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Verschraubung FR-M 2,5mm Ø64mm -20-120°C Kst FR-M,M50
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
64 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Innendurchmesser:
50 mm mm
Stärke:
2.5 mm mm
Temperatur:
-20 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, flexa dichtring, dichtring, dichtring id50mm, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,02*
€ 18,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,205*
€ 18,775*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,7425*
€ 19,5025*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,605*
€ 20,285*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,41625*
€ 24,99625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99625*
€ 29,74554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,89625*
€ 29,62654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24625*
€ 28,85304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,07625*
€ 27,46074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,36625*
€ 26,61584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41625*
€ 23,10534
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,77665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.