| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D802B54 Herst.-Nr.: 15010827163 EAN/GTIN: 4025113218919 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm M63 x 1,5 M63 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 Gew US-M,AD56-M63 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 1 | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Einsatztemperatur: | -40 - 125 °C | Gesamthöhe: | 74 mm mm | Gesamtlänge: | 49 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | M63 x 1,5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindegänge pro Zoll: | 1.5 | Gewindelänge: | 14 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 74 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 45 mm | Nenndurchmesser: | 56 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/2 Zoll | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 40 - 66 | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,29278* | € 147,06278* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,7366* | € 177,9466* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,891* | € 182,471* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,41518* | € 183,46518* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 188,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 60,64639* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|