Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M63 M 63 x 1,5 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134278
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M-AD56M63
EAN/GTIN:
     4025113218919
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 49 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 51 mm, Gesamthöhe: 74 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 56 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M63 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5 VPE: 2 Stck. AD: 56 M: 63x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M-AD56M63
Ident Code:
15010827163
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung flexa, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,29278*
€ 147,06278*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,7366*
€ 177,9466*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,891*
€ 182,471*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,41518*
€ 183,46518*
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 188,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,9466*
€ 211,75645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,0366*
€ 208,29355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,6766*
€ 200,72515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,1566*
€ 195,34635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,7366*
€ 176,99655
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 74,3683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.