Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø42,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD42,5-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D802B90
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020078240
EAN/GTIN:
     4025113221957
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG2-M PA Ø42,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP68 ger Gew RQG2-M,AD42,5-M40
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
58 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
20 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
42.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,13*
€ 99,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,3274*
€ 99,2774*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,4273*
€ 107,6373*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,959*
€ 108,249*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,6373*
€ 128,08839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,5973*
€ 126,85079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,8673*
€ 122,41209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,4673*
€ 115,98609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,4273*
€ 101,65849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,54273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.