Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQG2-M AD42,5-M40 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15020078240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0224493
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020078240
EAN/GTIN:
     4025113221957
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG2-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Innengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,52*
€ 99,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,2074*
€ 99,3474*
€ 5,95*
ab € 85,7773*
€ 107,7173*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,059*
€ 108,319*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,3474*
€ 118,22341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,5774*
€ 116,11711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,9574*
€ 112,99931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,6074*
€ 106,63281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,2074*
€ 93,06681
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,82074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.