Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,06A AW1230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     262-D805J81
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162307
EAN/GTIN:
     4250235502091
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 230VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,06A AW1230VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.06 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, fhf signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 242,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,34*
€ 243,19*
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 249,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,07*
€ 250,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,84*
€ 290,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.