Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Läutewerk 230VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,05A AWS230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     262-D806A07
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21164707
EAN/GTIN:
     4250235502381
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 230VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,05A AWS230VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.05 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, fhf signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,06*
€ 572,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 489,61*
€ 573,51*
Frei Haus
ab € 500,29*
€ 578,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 586,11*
€ 672,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,67*
€ 789,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,12*
€ 726,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.